Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7039721
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12436
EAN/GTIN:
     4043619124367
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des TETRA BOS Frequenzbereichs 380 - 410 MHz im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - Peitschen-Antenne - 0 dBi - Innen / Außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Peitschen-Antenne
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
17 cm
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen
Antenne
Kompatibilität
TETRA
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
380 - 410 MHz
Max. Leistung
50 Watt
Antennengewinn
0 dBi
Antennenlänge
17 cm
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.