Diese schicke und schlanke IXUS mit vielseitigem Zoom passt perfekt in Ihre Tasche. Mit ihr macht das Aufnehmen brillanter Fotos und HD-Movies viel Spaß und ist ganz einfach.
Canon IXUS 185 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 20.0 MPix - 720p / 25 BpS - 8x optischer Zoom - Silber
Allgemein | Farbe | Silber |
| Produkttyp | Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera |
| Optisches Zoom | 8x |
| Typ des optischen Sensors | CCD |
| Digitales Zoom | 4x |
| Digital-Video-Format | H.264 |
| Wirksame Sensorenauflösung | 20.000.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 11 mm (1/2.3") |
| Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
| Bildstabilisator | Elektronisch |
| Schnittstelle | Composite Video/Audio, USB 2.0 |
| Gesamtanzahl Pixel | 20.500.000 Pixel |
| Sensorauflösung | 20.0 Megapixel |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung AF/AE/FE/WB, Gesichtserkennungs-Selbstauslöser |
| | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC 4+ |
| Max. Videoauflösung | 1280 x 720 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG |
| Druckstandard | DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung |
| ISO (Max) | 1600 |
| Bildrate (max. Auflösung) | 25 BpS |
| Computerkonnektivität | Mac, Windows |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Batterieladegerät, Tragriemen (Handgelenk) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Fotoaufnahmen - 210 Schüsse ¦ Fotoaufnahmen - 285 Schüsse (Stromsparmodus) ¦ Wiedergabe - 4 Stunden |
| Batterietyp | Canon NB-11L, Canon NB-11LH Lithium-Ionen |
| Details | Canon NB-11L Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 680 mAh (inbegriffen) ¦ Canon NB-11LH Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 800 mAh (optional) |
Objektivsystem | Typ | Zoomobjektiv - 8X-Zoom - 5 - 40 mm - f/3.2-6.9 |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 28 - 224mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
| Merkmale | Eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv |
| Min. Fokussierungsabstand | 1 cm |
| Objektivkonstruktion | 7 Gruppen / 8 Elemente |
Kamerablitz | Kamerablitz | Eingebauter Blitz |
| Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
| Effektiver Blitzbereich | 0.5 m - 3 m (Weitwinkelobjektiv) ¦ 1.3 m - 1.5 m (Teleobjektiv) |
| Funktionen | AF-Hilfslicht |
| Rotaugen-Reduzierung | Ja |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Datums-/Zeitstempel, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Ändern der Bildgröße, i-Contrast (Intelligent Contrast Correction)-System, Smart AUTO |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 0,8 Bilder pro Sekunde |
| Selbstauslöser Verzögerung | 10 Sek., 2sec |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 9.52 cm |
| Tiefe | 2.21 cm |
| Höhe | 5.43 cm |
| Gewicht | 126 g |
| Gewichtdetails | Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 126 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | USB 2.0 (Mini-USB, Typ B) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang |
Belichtung und Weißabgleich | Filmempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO Automatisch (100-800) |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/2000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 15 Sek |
| Belichtungsmessung | Auswertend, Center-Weighted, Spot |
| Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Spezialeffekte | Fischauge, einfarbig, Miniature, Spielzeugkamera, Super Vivid, Poster |
| Belichtungsausgleich | ±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
| Aufnahmeprogramme | Hochformat, Feuerwerk, wenig Licht |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Fluoreszierend (warm-weiß) |
Mikrofon | Betriebsart des Mikrofons | Mono |
Bildschirm | Typ | 6.8 cm (2.7") LCD-Display |
| Anzeigefunktionen | Helligkeitseinstellung anzeigen |
| Display-Formfaktor | Eingebaut |
| Display-Format | 230.000 Pixel |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | JPEG 5152 x 3864 ¦ JPEG 5152 x 2896 ¦ JPEG 3648 x 2736 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 640 x 480 |
| Videoaufnahme | H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek. |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Speicherkarte enthalten | Nein |