Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR TELEMINI T2 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7036184
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5310489
EAN/GTIN:
     4024035104898
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DVB-T Receiver
HDTV-Receiver
DVB-C Receiver
Im kompakten Gehäuse des TELEMINI T2 IR steckt fortgeschrittene DVB-T 2 HD Receivertechnologie gepaart mit Multimedia- und Netzwerkvielseitigkeit. Der Receiver empfängt freie und verschlüsselte TV- und Radioprogramme nach dem DVB-T 2 HD HEVC Standard. Die USB Schnittstelle ermöglicht die Wiedergabe diverser Dateiformate aus den Bereichen Video, Audio und Bild. Per LAN in ein Heimnetzwerk eingebunden bietet der TELEMINI T2 IR Zugriff auf diverse Applikationen. Darüber hinaus verfügt der Receiver über eine Vielzahl benutzerfreundlicher Features wie EPI Programminfo, Kindersicherung und Plug & Play Installationsassistent. Dank der 5V Stromversorgung eignet sich die Box zudem ideal für den Einsatz im Campingbereich.
TELESTAR TELEMINI T2 IR - DVB-Digital-TV-Tuner/Digital-Player - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
600 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
DVB-Digital-TV-Tuner/Digital-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Audiosystem
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung
Ausgabemodus
Stereo
Digital Player (Recorder)
Gerätetyp
Digital Player
Besonderheiten
Wiedergabe von JPEG-Fotos, BMP Foto-Playback, GIF-Bildwiedergabe, PNG-Fotowiedergabe
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, MP3
Supported Digital Video Standards
MKV, RMVB, RM, AVI, MOV, MPEG-4, DivX, MPEG-2, VOB, TS
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ HF-Eingang - Rückseite ¦ Netzwerk (RJ-45) - Rückseite ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) (Mini-Phone 3,5 mm) - Rückseite
TV-Tuner
Typ
Digitaler Tuner
TV-Empfang
DVB-T2
System
Besonderheiten
Empfang digitaler Radiosender
Empfohlene Verwendung A/V-System
Zuhause
Kindersicherung
Ja
Videofunktionen
Videotext
Ja
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.