Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVILOCK Multiband Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7035305
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     89489
EAN/GTIN:
     4043619894895
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese Navilock Multiband Antenne besitzt zwei physisch getrennte Sende- und Empfangseinheiten. Die GPS Patchantenne empfängt die Signale des Global Navigation Satellite System GPS. Eine PIFA Antenne für GSM/UMTS/LTE ist für das Senden und Empfangen in diesen Bereichen zuständig.
NAVILOCK Multiband - Antenne - Navigation, Mobiltelefon - 2 dBi - ungerichtet - oberflächenmontierbar, innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.7 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
1.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Oberflächenmontierbar, innen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Antennenkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsplatte
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, GPS, LTE, GLONASS
Funktionen
Rechtsdrehende Polarisation (RHCP)
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz, 1575.42 MHz
Antennengewinn
2 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
2 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.