Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7034229
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     62739
EAN/GTIN:
     4043619627394
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Dieses Navilock USB Kfz Ladegerät kann verwendet werden, um zwei USB Geräte mit Strom zu versorgen. Ein USB Port ist mit Qualcomm Quick Charge 3.0 Technologie ausgerüstet, dadurch können unterstützte Geräte bis zu 4 x schneller geladen werden. Der zweite USB Port stellt bis zu 2,4 A mit intelligenter Ladetechnik für konventionelle Geräte zur Verfügung.
Navilock - Auto-Netzteil - 3 A - QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
6.83 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Merkmale
Überlastungsschutz, LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überstromschutz
Geleistete Netzspannung
3.6 - 12/5 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
4-poliger USB-Typ A QC - 3 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge 3.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.