Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC TV Basic S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7030330
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     AEMNT00044A
EAN/GTIN:
     4895213700269
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die ultra-flache TV Basic S Wandhalterung ist eine elegante Lösung zur Anbringung des Fernsehgerätes und fügt sich perfekt in jedes Einrichtungskonzept ein.
ARCTIC TV Basic S - Klammer - für LCD-Display - Stahl - Bildschirmgröße: 58.4-94 cm (23"-37") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
1.8 cm
Gewicht
715 g
Material
Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
37 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
58.4-94 cm (23"-37")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00060A
ab € 39,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.