Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje Advanced BHP643A5BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7028887
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     514462
EAN/GTIN:
     3838942072246
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
gorenje dunstabzug
dunstabzug
Die einzigartigen AdaptAir- und Aluminiumfettfilter werden durch einen Polyurethanschaum noch effizienter, der bis zu 98 % sämtlicher Fettpartikel und sonstiger Küchendünste beseitigt. Gleichzeitig behält die Abzugshaube ihre volle Absorptionswirkung.
Gorenje Advanced BHP643A5BG - Motorhaube - ausziehbar - Nische - Breite: 56.2 cm - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Weitere Informationen:
Allgemein
Abzugshaubentyp
Ausziehbar
Maximale Abluftleistung
455 m3/h
Mitgelieferte Filter
Aluminiumfettfilter
Durchmesser des Abluftschlauchs
15 cm
Abzugstyp
Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Herdplattenbeleuchtung
LED - 6 W
Anz. Lampen
2
Anz. Motoren
1
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
401 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
455 m3/h
Luftstrom (intensiv oder Boost-Modus)
525 m3/h
Intensivmodus
Ja
Anzahl Intensivmodi
1
Verschiedenes
Geräuschpegel (min.)
63 dB
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU
Rauschpegel (Intensiv- oder Aufwärts-Modus)
74 dB
Sound Pressure Level (SPL)
71 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
42 cm
Gewicht
10.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
246 W
Nennstrom
10 A
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Lichteffizienzklasse
A
Fettfiltereffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
43.1 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
28
Lichteffizienz
42.8 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
98.4 %
Stromverbrauch im STANDBY-Modus
0.63 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
70.6 cm
Tiefe (Versand)
34.1 cm
Höhe (Versand)
52.6 cm
Gewicht (Versand)
13.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Filtersättigungsalarm
Ja
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56.2 cm
Mindesthöhe
42.2 cm
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.