Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron HX Befestigungskit (Monitorarm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7026703
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-475-216
EAN/GTIN:
     0698833054491
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Schlankes Design: der Ergotron HX Monitorarm ist das perfekte Zubehör für Ihren Monitor oder TV und bietet zusätzliche Flexibilität und hervorragende Ergonomie. Schlank und stromlinienförmig eignet sich der Ergotron Tischhalter für große Monitore bis 42" mit einem Gewicht von bis zu 19 kg. Die Schwenk- und Neigbarkeit sowie Höhenverstellung fördern den Bedienkomfort.
Ergotron HX - Befestigungskit (Monitorarm) - für Monitor - weiß - Bildschirmgröße: up to 124 cm (up to 49") - Schreibtisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
19.1 kg
Empfohlene Verwendung
Monitor
Montagekomponenten
Monitorarm
Details
Hochformat, Querformat
Empfohlene Display-Größe
Up to 124 cm (up to 49")
Mindestladegewicht
9.1 kg
Neigung
75°
Schwenken
180°
Anheben
29.2 cm
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Schreibtisch
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
30.5 cm x 48.8 cm x 17.8 cm / 8.3 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.