Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung GALAXY A5 (2017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1006-7024837
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A520FZKADBT
EAN/GTIN:
     4022265564017
Suchbegriffe:
Smartphone
smartphone samsung
smartphone
Samsung Galaxy A5 (2017) - SM-A520F - Smartphone - 4G LTE - 32 GB - microSDXC slot - GSM - 5.2" - 1920 x 1080 Pixel - Super AMOLED - RAM 3 GB - 16 MP (16 MP Vorderkamera) - Android - schwarz-himmelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
71.4 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
159 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz-himmelblau
Integrierte Komponenten
Rückwärtige Kamera, Frontkamera, Audio-Player, Sprachrecorder, Navigation
SAR-Wert
1,39 W/kg (Körper) / 0,522 W/kg (Kopf)
Speicher
RAM
3 GB
Benutzerspeicher
23.1 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDXC - bis zu 256 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Prozessor
Taktfrequenz
1.9 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
IP68
Batterie
Kapazität
3000 mAh
Sprechzeit
960 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (WCDMA): bis zu 960 min ¦ Aktive Online-Nutzung (WCDMA): bis zu 13 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 16 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 19 Std. ¦ Wiedergabe (Audio (Immer An Display Aus)): bis zu 78 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 53 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer - Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display - Farbe
Technologie
Full HD Super AMOLED
Diagonalabmessung
13.22 cm (5.2")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
S-Voice, Samsung KNOX
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 6.0.1 (Marshmallow)
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Anzahl Simkarten-Slots
Eine SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT/ANT+, Bluetooth 4.2, ANT+/ANT
Bluetooth-Profile
HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, PBAP, MAP, DIP, HOGP
Datenübertragung
GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
GSM 850/900/1800/1900
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, AMR-WB, AMR-NB
Supported Digital Video Standards
MKV, VC-1, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, HEVC, MP43, 3G2, WMV8, VP8, VP9, H.265
Nachrichtenvermittlung und Internet
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs
Ja
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Schnellstart
Lichtquelle
LED-Licht
Sensorauflösung
16 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.9
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/1.9
Sensorauflösung
16 Megapixel
Sensorart
CMOS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.