Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro MFP M227fdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1231-6E01-2AD
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G3Q79A#B19
EAN/GTIN:
     0725184115219
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Erhalten Sie mehr Seiten, eine höhere Leistung und verbesserten Schutz mit einem HP LaserJet Pro MFP mit JetIntelligence Tonerkartuschen. Geben Sie ein schnelleres Tempo für Ihr Unternehmen vor: Beidseitiges Drucken plus Scannen, Kopieren, Faxen und Verwaltung zur Steigerung der Effizienz.
HP LaserJet Pro MFP M227fdn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 28 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 28 Seiten/Min. (Drucken) - 260 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
30000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
6.8 cm (2.7")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie
Empfohlenes monatliches Volumen
250 - 2.500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1600 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 23000 Seiten
Kompatible Standards
Laser Class 1, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 60825-1:2007, EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
475 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Geräuschpegel
52 dBA (Leerlauf)
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.3 cm
Tiefe
40.74 cm
Höhe
31.15 cm
Gewicht
9.4 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 28 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 28 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PCL 5c, PDF, PCLm
Automatisches Duplexing
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.8 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, leichtes Papier, Vordruck, Postkarten
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
260 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76 x 187 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt ¦ ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 75 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 10 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Max. Medienkapazität
260 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 49 Seiten/Min. (A5) - S/W, Schnell ¦ Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 18 ipm - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 12 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 76 x 187 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
10 Blatt
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 1000 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Eingang von Anfragen
Schnellwahl
120 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.9, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Apple Bonjour
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
39.2 cm
Transporthöhe
49 cm
Transportgewicht
13.2 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 228,23*
€ 230,12*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 228,54*
€ 230,69*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 234,74*
€ 236,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 242,02*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 244,77*
€ 247,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.