Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Senseo Switch HD7892


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Pad- und Filterkaffeemaschine HD7892/60
Senseo Pad- und Filterkaffeemaschine HD7892/60
Senseo Pad- und Filterkaffeemaschine HD7892/60
Artikel-Nr.:
     C1006-7005306
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD7892/60
EAN/GTIN:
     8710103774235
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Philips Senseo Switch HD7892 - Kaffeemaschine - 1 bar - 7 Tassen - Deep Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Deep Black
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
7
Druck
1 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pad-Halter
Getränkekapazität
1 Liter
Geeignete Kaffeeart
Pads, gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Verpackungs-Recycling-Inhalt
90 %
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Filterkaffee & Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
1.75 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
0.8 m
Spannung
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
46.6 cm
Tiefe (Versand)
24.2 cm
Höhe (Versand)
32.2 cm
Gewicht (Versand)
2.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Rostfreier Stahl
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.