Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7003401
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     17.99.1143
EAN/GTIN:
     7611990150113
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
VALUE - Klammer - für LCD TV - Schwarz - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Schrauben, Sechskantschlüssel (6 mm), Kabelklemmen
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Neigung
-15° bis 5°
Schwenken
180°
Anz. Gelenke
5
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1148
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.