Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMP-BDT167EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7000927
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMP-BDT167EG
EAN/GTIN:
     5025232837724
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
panasonic deutsch.bw 3d blu-ray pla...
blu ray player
panasonic blu-ray player
Filme, Fotos, Musik oder ausgewählte Internet-Apps - dieser Blu-ray Player spielt bei Ihrem Heimkino-Abend groß auf. Auch in der dritten Dimension liefert er ein tolles Bild ab. Schön für alle, die beim Blockbuster richtig tief eintauchen wollen.
Panasonic DMP-BDT167EG - 3D Blu-ray-Disk-Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
24.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
3.85 cm
Gewicht
800 g
Produkttyp
Blu-ray-Disk-Player
3D-Technologie
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Funktionen
Erweiterbare Firmware, YouTube-Streaming
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung, Dolby True HD-Digitalausgabe, Dolby Digital Plus-Ausgang, DTS-HD Master Audio-Ausgang, DTS-HD High-Resolution Audio Digitalausgabe
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ LAN (RJ-45) ¦ USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Vorderseite
DVD
Medientyp
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, DVD+R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD-R DL, BD-R DL, BD-RE DL, CD-DA
Medienformat
NTSC, PAL
Medienladungstyp
Tablett
BD-Profile
Profile 2.0 (BD-Live)
Bildformate
JPEG, MPO
Audio-Formate
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, DSD, ALAC
Video-Formate
MPEG-2, XviD, MPEG-4, MKV, AVCHD
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Internet Apps
Blu-ray- & DVD-Funktionen
Funktionen
Quick Start, x.v.Colour-Technologie, Deep Color, 3D Effect Controller, External HDD Playback, Smart Network
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 9,94*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,56*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.