Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Actionpro X8 Action-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6971252
Hersteller:
     ACTIONPRO
Herst.-Nr.:
     200004
EAN/GTIN:
     0702811942233
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Sportkamera
Die X8 bietet die Möglichkeit manueller Einstellungen. Damit kann die Belichtung nach Wunsch korrigiert, sowie Schärfe und Farbsättigung angepasst werden. Außerdem kann der Weißabgleich aus verschiedenen Voreinstellungen gewählt werden. Neben dem Tauchmodus gibt es noch einen schwarzweiß und einen Sepia Farbeffekt.
Actionpro X8 - Action-Kamera - montierbar - 4K / 24 BpS - 12.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 50 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Typ des optischen Sensors
Exmor CMOS
Schnittstelle
Composite Video, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Sensorauflösung Camcorder
12.0 MPix
Effektive Fotoauflösung
12.0 MPix
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
24 BpS
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 50 m
Zubehör im Lieferumfang
Stativadapter, Unterwassergehäuse, gebogene Klebehalterung, Schnellöffnungs-Schnalle, Video-/USB-Kabel, 2 Klebepolster, 2 flache Klebepads, Gehäuse, 3 Schrauben, Armband für Fernbedienung, 2 Montageadapter
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Display
Typ
5 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 1.67 Stunden
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1000 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
F/2.4
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
135 Grad
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivkonstruktion
7 Elemente
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung, Zeitrafferaufnahme
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
3 Bilder pro Sekunde
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.1 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
75 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB/AV Ausgang ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Enthaltene Speicherkarte
32 GB
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Aktionskamerafunktionen
Kameratyp
Montierbar
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Weitere Suchbegriffe: action cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.