Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF237w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6970247
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1418C105
EAN/GTIN:
     8714574645612
Suchbegriffe:
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
Wenn Sie ein kleineres Unternehmen leiten oder von zuhause aus arbeiten, werden Sie die prompten zuverlässigen S/W-Ausdrucke, das Sensor-Bedienfeld und die Möglichkeit zu drucken, kopieren, scannen und faxen, schätzen lernen.
Canon i-SENSYS MF237w - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 23 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 23 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
15000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Büromaschinen-Merkmale
Scannen in die Cloud, auf PC scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
500 - 2.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Bildschirm
6 Zeilen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 900 Seiten
Ausgabezeit erste Kopie s/w
9 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
1120 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
5.1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
51 dB (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
39 cm
Tiefe
37.1 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
11.4 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 23 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Belichtungsmodi
Text, Foto, Text und Foto
Kopierfunktionen
Tonersparfunktion, 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Memory Sort
Graustufen Halbtöne
256
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 23 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
UFRII LT
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6 Sek.
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
9600 x 9600 dpi
Farbtiefe (intern)
24-Bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Papierkassette - 250 Blatt Größe: 76.2 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 35 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m² - 105 g/m²
Min. Vorlagenformat
105 x 148 mm
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 20 ipm - S/W (300 dpi) ¦ Scannen: bis zu 15 ipm - Farbe (300 dpi)
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm), 76.2 x 210 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 256 Seiten
Fax über PC
Ja (nur senden)
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, Klingeltonzuordnung, automatische Wahlwiederholung, Fernempfang, Dual Access, Fax-Speicher-Backup, Faxaktivitätsberichte
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
104 Rufnummer(n)
Rundsenden
114 Rufnummern
Telefon-/Faxweiche
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Presto! PageManager
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Android, iOS, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.6 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
256 MB
Weitere Suchbegriffe: All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser kopierer canon, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,92*
€ 300,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0752A065AA
ab € 15,84*
Zubehör
Canon
9435B002
ab € 34,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.