Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Crystal Clear"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6970192
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177801
EAN/GTIN:
     4057766032512
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Verpassen Sie Ihrem Apple iPhone 7 den passenden Schutz! Das Cover schützt das Gehäuse zuverlässig vor Kratzern. Wer es lieber unauffällig mag, liegt mit diesem transparenten Cover richtig.
Hama "Crystal Clear" - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Durchsichtig
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzfest
Deckelmerkmale
Rutschfester Griff
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,83*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00217741
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,85*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.