Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Smart WM 2621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6966840
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     WM2621
EAN/GTIN:
     8716184064333
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Einfach die kostenlose App von One For All laden, TV-Wandhalterung auswählen und die Höhe der Aufhängung per App bestimmen. Neben dem Ratgeber zur korrekten Installationshöhe bietet die App alles für eine schnelle und einfache Installation, wie z.B. integrierte Wasserwaage und Taschenlampe. Unterstützt Apple und Android.
One For All Smart WM 2621 - Klammer - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 81-213 cm (32"-84") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
81-213 cm (32"-84")
Neigung
15°
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.