| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6955405 Herst.-Nr.: 1.302930 EAN/GTIN: 7640166320616 |
| |
|
| | |
| Der innovative 2-Pol-Adapter ermöglicht Reisenden aus der ganzen Welt die gleichzeitige Nutzung als Reisestecker und als USB-Ladegerät in über 220 Ländern. SKROSS World Travel Adapter World Adapter MUV USB - Netzteil - 2.5 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Netzteil | | Lokalisierung | Australien, China, Israel, Japan, Indien, Brasilien, Dänemark, Italien, Schweiz, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa | Verschiedenes | Kennzeichnung | TUV | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-250 V | | Elektrischer Strom max. | 2.5 A | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A | | Details zum Leistungsgerät | 2 x 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter |
| | |
| |