Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra HS3100 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6953256
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     HS3100-OTH
EAN/GTIN:
     5055378443480
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das Bluetooth-Headset HS3100 bietet eine einfache Kopplung in Sekundenbruchteilen durch Antippen sowie einen im laufenden Betrieb austauschbaren Akku für eine hohe Kapazität für lange Schichten ohne Unterbrechung der Bluetooth-Verbindung zum mobilen Host-Computer.
Zebra HS3100 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - für Zebra EC50, EC55, MC2200, MC27, MC2700, MC3300, RS6000, TC21, TC26, TC52, TC72, WT6000
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
115 g
Empfohlene Verwendung
Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Kapazität
220 mAh
Batterie
1 x Headset-Akku wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
89 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Frequenzgang
300 - 6000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 3.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra EC50, EC55, MC2200, MC27, MC2700, MC3300-G, MC3300-G Premium Plus, RS6000, TC21, TC26, TC52AX, TC70, TC72, WT6000 Wearable Computer
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-53 dB
Frequenzgang
50 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,94*
€ 514,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,51*
€ 508,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,10*
€ 466,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,05*
€ 433,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.