Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Travel Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6949289
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     41002
EAN/GTIN:
     4021068410026
Suchbegriffe:
Reise-Geldbeutel
Reise-Geldbörse
Reise-Portemonnaie
Reisegeldbeutel
Eingearbeitete RFID-Folie, umlaufender Reißverschluss, Klarsichteinschubfach für Bordkarte auf der Rückseite. Fächer für: Personalausweis/Führerschein, Reisepass, sieben Visiten- bzw. Kreditkartenfächer, Kugelschreiberschlaufe, Klarsichtfach für Karten, Reißverschlussfach, Minietui mit Druckknopf.
Alassio Travel Organizer - Mappe mit Reißverschluss - Nappaleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
22.5 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nappaleder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten, Reisepass, Stifte, Visitenkarten, Ausweis, Bordpass
Schutz
RFID-Blockierung
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.