Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Combination Wallet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6949286
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     42006
EAN/GTIN:
     4021068420063
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Hochformat, zehn Kreditkartenfächer, zwei Scheinfächer, Ausweisfach, Münzfach.
Alassio Combination Wallet - Tasche - Nappaleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
12 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nappaleder
Tragetasche
Typ
Tasche
Zusätzliche Fächer
Reisepass, Münzen, 10x Kreditkarten, 2 x Noten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.