Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elmeg IP630 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6947609
Hersteller:
     Teldat
Herst.-Nr.:
     5530000216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das elmeg IP630 ist ein auf die be.IP plus und die hybird Systemfamilie abgestimmtes IP-Telefon mit Systemfunktionen. Das elmeg IP630 ist in den bintec elmeg Telefonanlagen integriert und bietet im Gegensatz zu vielen Standard-SIP-Telefonen Systemleistungsmerkmale. Die Konfiguration der wichtigsten Parameter, die Vergabe der Rufnummer und die Belegung der flexiblen Funktionstasten erfolgt zentral über das be.IP plus oder hybird System, dabei wird auch automatisch der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch konfiguriert. Durch die ergonomischen Navigationstasten wird die Bedienung erheblich vereinfacht. Der 3,5-Zoll-Farbbildschirm erleichtert die Navigation und ermöglicht auch die dynamische Anzeige der Funktionstastenbelegung. Die übersichtliche Menüstruktur wird durch zwei Softkeys unterhalb des Displays unterstützt. Mit den Funktionstasten lassen sich neben einem Besetztlampenfeld unter anderem auch Rufweiterleitungen einrichten. Hochwertige und hardware-integrierte Audio-Funktionen ermöglichen professionelle Kommunikation mit dem Telefonhörer, dem Headset oder als Audiokonferenzsystem mit Freisprechfunktion. Jede dieser Einheiten hat eine eigene Lautstärkenregelung zur optimalen Anpassung an die Erfordernisse des Benutzers.
elmeg IP630 - VoIP-Telefon - SIP - 4 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Tschechisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Rumänisch
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Anz. programmierbare Tasten
8
Anrufservices
Caller-ID, Rufumleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
18.8 cm
Tiefe
18.85 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
915 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
RTCP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.