| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6943563 Herst.-Nr.: 00118104 EAN/GTIN: 4047443308436 |
| |
|
| | |
| Mit einem TV-Wandhalter haben Sie immer den idealen Blickwinkel auf Lieblingsfilm, -serie und die schönsten Reportagen. Das ultraflache Design der Halterung fügt sich dezent und platzsparend in den Wohnraum ein. Eine perfekte Position: im Wohnzimmer, in der Küche oder im Schlafzimmer. Hama FIX 1 star - Klammer - für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-165.1 cm (32"-65") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 42 cm | | Tiefe | 2.3 cm | | Höhe | 42 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Stahl | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Klammer | | Max. Ladegewicht | 35 kg | | Empfohlene Verwendung | TV | | Empfohlene Display-Größe | 81.3-165.1 cm (32"-65") | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv |
| | |
| |