Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic SC AKX200E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6941729
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-AKX200E-K
EAN/GTIN:
     5025232810758
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Das kantige Mini System ist nicht nur optisch ein Hingucker, es spielt auch groß auf. Mit satten 400 Watt pumpt es echtes Party­Feeling in Ihre vier Wände. Kräftige Bässe und klare Höhen machen aus Zuhören Mitfühlen. Zahlreiche Musikquellen von CD über USB bis hin zu Bluetooth machen den kleinen Sound­Gigant zum vielseitigen Allrounder.
Panasonic SC-AKX200E - Minisystem - 400 Watt (Gesamt)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Minisystem
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Display
Anzeigetyp
Fluoreszenzanzeige
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Haupteinheit: 34.8 cm x 25.1 cm x 19.3 cm / 2.5 kg ¦ Lautsprechersystem: 20 cm x 23.3 cm x 33.4 cm / 3.3 kg
Audiosystem
Besonderheiten
Autom. Abschalten, CD-Ripping, Bluetooth Audio Streaming
Medientyp
CD-RW, CD-R, CD-DA
Funktionen
CD- / MP3-Player, Digital Player, Radio, Digital Recorder
Equalizer
Ja
Ausgangsleistung/gesamt
400 Watt
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Zeitgeber, Zeitgeber für Ruhezustand
Tiefenregelung
Ja
Höhenregelung
Ja
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
MP3
Quelle
CD, USB-Host
Verbindungen
Anschlüsse
2 x USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ Audio Line-In (RCA Phono x 2) - Rückseite
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - zweiweg - außen - kabelgebunden
Treiberdetails
Hauptkanallautsprecher: 1 x Woofer-Treiber - 160 mm (6.3") ¦ Hauptkanallautsprecher: 1 x Tweeter-Driver - 60 mm (2.36")
Radiosystem
Typ
AM/FM - digital
Speicherplätze für MW-Sender
15 voreingestellte Sender
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
30 voreingestellte Sender
Anzahl voreingestellter Sender
45 voreingestellte Sender
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG