Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple EarPods Ohrhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6939543
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMTN2ZM/A
EAN/GTIN:
     4250520612009
Suchbegriffe:
Earphone
In-Ear Headset
InEar-Headset
Lightning Kabel
Anders als bei traditionellen runden Ohrhörern basiert das Design der EarPods auf der Geometrie des menschlichen Ohres. Deshalb passen sie mehr Menschen als jeder andere typische Ohrhörer. Die Lautsprecher in den Apple EarPods sind so konstruiert, dass sie Klangverluste minimieren und die Klangausgabe maximieren. Das Ergebnis: beeindruckende Audioqualität, die sich mit deutlich teureren Kopfhörern messen lassen kann. Die Apple EarPods mit Fernbedienung und Mikrofon haben eine integrierte Fernbedienung, mit der du per Knopfdruck die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe von Musik und Video steuern und Anrufe annehmen oder beenden kannst.
Apple EarPods - Ohrhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - kabelgebunden - Lightning - für iPad/iPhone/iPod (Lightning)
Weitere Informationen:
Allgemein
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - Lightning
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht, schweißresistent
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Lightning)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Mikrofon
Typ
Kabel
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MTPA3ZD/A
ab € 775,19*
Zubehör
Apple
MTP73ZD/A
ab € 774,12*
Zubehör
Apple
MTP63QL/A
ab € 778,09*
Zubehör
Apple
MU173ZD/A
ab € 792,56*
Zubehör
Apple
MU1F3ZD/A
ab € 879,38*
Zubehör
Apple
MU1G3ZD/A
ab € 889,60*
Zubehör
Apple
MU183ZD/A
ab € 889,51*
Zubehör
Apple
MTUX3ZD/A
ab € 858,17*
Zubehör
Apple
MTV03SX/A
ab € 1.124,27*
Zubehör
Apple
MTUW3ZD/A
ab € 861,87*
Zubehör
Apple
MTV43ZD/A
ab € 965,66*
Zubehör
Apple
MU793ZD/A
ab € 1.051,89*
Zubehör
Apple
MU7A3ZD/A
ab € 1.054,76*
Zubehör
Apple
MU783HX/A
ab € 1.277,99*
Zubehör
Apple
MU783ZD/A
ab € 1.057,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.