| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6937885 Herst.-Nr.: 00118103 EAN/GTIN: 4047443308153 |
| |
|
| | |
| Hama FULLMOTION TV Wall Bracket, 1 star - Befestigungskit (Wandmontage, 2 Schwenkarme) - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-165 cm (32"-65") Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | Stahl | | Einstellbare Tiefe | 5.6-41.6 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 25 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Montagekomponenten | Wandmontage, 2 Schwenkarme | | Empfohlene Display-Größe | 81-165 cm (32"-65") | | Neigung | -12° bis 5° | | Anpassungen | Neigung, schwenken | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, hama tv-wandhalterung neigbar, halterung tv, halterung tv neigbar |
| | |
| |