Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzellen
>
Knopfzellenakku
>
Artikel
Varta CP 300 H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-6935560
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
55630101501
EAN/GTIN:
4016138277784
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech NiMH Knopfzellen mit vielen Vorteilen an.
Varta CP 300 H - Notfallbatterie CP 300 H - NiMH - 300 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.34 cm
Gewicht
11 g
Produkttyp
Notfallbatterie
Durchmesser
2.58 cm
Batterie
Typ
CP 300 H
Technologie
NiMH
Kapazität
300 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Netzgeräte & Batterien/Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
Knopfzelle Akku
,
Knopfzellen-Akku
,
Knopfzellenakku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
knopfbatterie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,325*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,325*
€ 3,9568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,215*
€ 3,8259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,195*
€ 3,8021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,095*
€ 3,6831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,735*
€ 3,2547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,255*
€ 2,6835
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 1,55 V, 9 V Batterie MS228
Voltcraft
MS228
€ 12,44*
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester VC1T Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 3 V, 6 V, 9 V Batterie VC-12613270
Voltcraft
VC-12613270
€ 19,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.