Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 40 H SC PCBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6935559
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55604201046
EAN/GTIN:
     4016138277708
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech NiMH Knopfzellen mit vielen Vorteilen an.
Varta V 40 H SC PCBD - Notfallbatterie V 40 H - NiMH - 43 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.52 cm
Gewicht
1.9 g
Produkttyp
Notfallbatterie
Durchmesser
1.28 cm
Batterie
Typ
V 40 H
Technologie
NiMH
Kapazität
43 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Merkmale
Lötfahnen
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,95*
Sonstiges
Toolcraft
588292
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.