| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6932968 Herst.-Nr.: 60134 EAN/GTIN: 4040849601347 |
| |
|
| | |
| Goobay - Montagekomponente (VESA-Adapter) - für LCD-Display - pulverbeschichteter Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 40 cm | | Tiefe | 1 cm | | Höhe | 40 cm | | Gewicht | 1.16 kg | | Farbe | Schwarz | | Material | Pulverbeschichteter Stahl | | Packungsinhalt | Befestigungsteile | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | | Max. Ladegewicht | 30 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Montagekomponenten | VESA-Adapter | | Empfohlene Display-Größe | 81.3-139.7 cm (32"-55") | | VESA-Halterung | 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv tragkraft 30 kg, halterung tv, goobay monitorwandhalter |
| | |
| |