Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64129 Herst.-Nr.: 63826 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| goobay - Audiokabel - 4-poliger Mini-Stecker Stecker zu 4-poliger Mini-Stecker Stecker - 1 m - abgeschirmt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Pure Copper-Leiter, schmal | | Länge | 1 m | | Kabeltyp | Audiokabel | | Empfohlene Verwendung | Mobiltelefon, tragbarer Player, Tablet | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - Stecker | | Stecker (zweites Ende) | Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,84* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,19* | € 3,14* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,55* | € 15,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,69* | € 28,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|