Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-62769
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50032
EAN/GTIN:
     4040849500329
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
goobay - Audiokabel - Composite Audio - RCA Stecker zu RCA Stecker - 1.5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
99,9 % OFC Kupfer
Länge
1.5 m
Kabeltyp
Audiokabel
Unterstützte Schnittstellen
Composite Audio
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
2 x RCA - Stecker
Stecker (zweites Ende)
2 x RCA - Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1358
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,44*
€ 3,77*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 4,64*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,93*
€ 14,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,28*
€ 29,56*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77232
ab € 5,58*
Zubehör
Goobay
77394
ab € 7,53*
Zubehör
Goobay
77397
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.