Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6932917
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50120
EAN/GTIN:
     4040849501203
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
goobay - Audiokabel - Composite Audio - RCA Stecker zu RCA Stecker - 5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
99,9 % OFC Kupfer
Länge
5 m
Kabeltyp
Audiokabel
Unterstützte Schnittstellen
Composite Audio
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
2 x RCA - Stecker
Stecker (zweites Ende)
2 x RCA - Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.