Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6932600
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67353
EAN/GTIN:
     4040849673535
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
goobay - Antennenkabel - IEC-Anschluss Stecker gewinkelt zu IEC-Anschluss Gefäß gewinkelt - 1.5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - 80 dB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS), schmutzbeständig, staubabweisend, eingekapselter Verschlussstopfen
Länge
1.5 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
Impedanz
75 Ohm
Unterstützte Schnittstellen
HF
Abschirmungseffizienz
80 dB
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - Stecker - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - Gefäß - 90° gewinkelt
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50728
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
50910
ab € 0,56*
Zubehör
Goobay
58810
ab € 3,36*
Zubehör
Goobay
67276
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
67359
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay
70455
ab € 6,63*
Zubehör
Goobay
70464
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.