Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Bulk-Lautsprecherkabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6932501
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     15100
EAN/GTIN:
     4040849151002
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,5 rot- schwar...
goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 2.5 mm² - 25 m - Rot/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot/Schwarz
Besonderheiten
99,9 % OFC Kupfer
Länge
25 m
Kabeltyp
Bulk-Lautsprecherkabel
Drähte pro Kabel
2 Drähte
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Querschnittsfläche
2.5 mm²
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,4596* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,85*
€ 59,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,91*
€ 58,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,61*
€ 55,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,24*
€ 52,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,64*
€ 50,74
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,49*
€ 43,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.