Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Memo "Singo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6918970
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     106256
EAN/GTIN:
     4047443132604
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Hama Memo "Singo" - Album - 200 x 4x6 Zoll (10x15 cm) - Neutral - orange x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Album x 1
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Seiten und Hüllen
Typ
Mit Hüllen
Format
22x22 cm
Befestigung
Seitliches Einfügen
Archivierungsspeicher
Unterkategorie
Archiv, Präsentation
Empfohlener Einsatzbereich
Druck, CD
Fotoalben
Einbandfarbe
Orange
Anzahl Bilder
200
Kapazität (Seiten)
100
Einband - Thema/Design
Neutral
Anzahl an Bildern (mit Größe)
200 x 4x6 Zoll (10x15 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.