| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6918070 Herst.-Nr.: 3129 EAN/GTIN: 4030152031290 |
| |
|
| | |
| Olympia 4 in 1 Set with Laminator A 230 Plus - Laminator - Heiß- oder Kaltlaminierer - Beutel - 23 cm - mit Olympia Trimmer und Eckenabrunder Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 36.6 cm | | Tiefe | 14.6 cm | | Höhe | 6.6 cm | | Gerätetyp | Laminator | Verschiedenes | Packungsinhalt | 3 A5 Laminierfolien, 3 A6 Laminierfolien, 6 Laminierfolien 60 x 95 mm, 3 A4 Laminierfolien | Energieversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V / 50 Hz | | Stromverbrauch | 305 Watt | Montage und Laminieren | Technologie | Heiß- oder Kaltlaminierer | | Farbe | Schwarz | | Merkmale | Staufreigabetaste | | Aufwärmzeit | 2 Minuten | | Maximale Breite | 23 cm | | Maximale Geschwindigkeit | 40 cm/Min. | | Maximale Größe | A4 | | Max. Dicke | 0.5 mm | | Dicke des Laminiermaterials | 80-125 µm | | Automatische Abschaltung | Ja | | Laminierungsmaterialtyp | Beutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, laminiergerät olympia a4, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4 |
| | |
| |