Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XDCAM PXW-Z150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6915999
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     PXW-Z150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Der professionelle Handcamcorder PXW-Z150 von Sony liefert erstklassige 4K-Bildqualität, Zeitlupe bei 120 Bildern/s, HFR und Full HD sowie fortschrittliche Netzwerkfunktionen für Live-Streaming und drahtlose Workflows.
Sony XDCAM PXW-Z150 - Camcorder - 4K / 30 BpS - 20.0 MPix - 12x optischer Zoom - Flash-Karte - Wi-Fi, NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Optisches Zoom
12x
Typ des optischen Sensors
Exmor RS CMOS
Digital-Video-Format
AVCHD, MPEG HD420, MPEG HD422, XAVC HD
Größe des optischen Sensors
8.8 x 13.2 mm
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, 3G HD-SDI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
Sensorauflösung Camcorder
20.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Effektive Videoauflösung
14.2 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Batterieladegerät, AC Power Adapter, USB-Kabel, Fernbedienung, Augenmuschel, Blitzschuhabdeckung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 4.3 Stunden (LCD-Monitor ein)
Batterietyp
Sony NP-F770
Details
Sony NP-F770 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 12X-Zoom - 9.3 - 111.6 mm - f/2.8-4.5 G
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
29 - 348mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Filtergröße
62 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv
Min. Fokussierungsabstand
1 cm
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Sucherauflösung
1.440.000 Pixel
Sucherdiagonale
1 cm (0.39")
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Relay-Recording
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.13 cm
Tiefe
37.13 cm
Höhe
18.78 cm
Gewicht
1.895 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio-Eingang (XLR x 2) ¦ Composite-Video-Ausgang (RCA) ¦ 3G HD-SDI-Ausgabe (BNC) ¦ USB 2.0 ¦ USB 2.0 ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A)
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/6 Sek
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Mindestbeleuchtung
1.8 Lux
Integrierte ND-Filter
1/4, 1/64, 1/16
Verstärkungsregelung
+12 dB, +18 dB, +3 dB, +6 dB, 0 dB, -3 dB, automatisch, + 9 dB, +15 dB, +24 dB, +21 dB, +27 dB, +33 dB
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick, SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Doppel-SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
8.8 cm (3.5") LCD-Display
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.560.000 Pixel
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.697,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.873,52*
€ 3.419,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.848,75*
€ 3.390,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.767,50*
€ 3.293,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.722,13*
€ 3.239,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.697,37*
€ 3.209,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.