Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEC OPS Slot-in PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1845-2616916
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014382
EAN/GTIN:
     4260400612449
Suchbegriffe:
Built-In PC
Core i3
CPU Intel
Digital Signage-Player
Slot-in PC ist eine vollwertige PC-Lösung, kompatibel mit den Large Format Displays von NEC mit OPS Slot sowie den Installationsprojektoren der PX-Serie und der PH-Serie von NEC.
NEC OPS Slot-in PC - Model B - Digital Signage-Player - Intel Core i3 - RAM 4 GB - Festplatte 128 GB - kein OS - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
900 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Ventilatorkühlung
OS im Lieferumfang
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i3
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.7 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I3-6100E
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
4 GB
Max. unterstützte Größe
16 GB
Anz. Steckplätze
2
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90% (nicht kondensierend)
Display
Ausgabeauflösung auf externem Monitor
4096 x 2304
Konnektivität
Verbindungen
Mini DisplayPort ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ Mikrofon - mini-jack ¦ Audio-Ausgang - mini-jack
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 530
Speicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1845
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.060,93*
€ 1.063,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.063,93*
€ 1.066,16*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.459,80*
€ 1.479,37*
Preise: Lager 1845
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,09*
€ 1.265,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,93*
€ 1.262,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1845
Versand: Lager 1845
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1845
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.