Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR digiHD TT 5 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6904090
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5310483
EAN/GTIN:
     4024035104836
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
HDTV-Receiver
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Im kompakten Gehäuse des digiHD TT 5 IR steckt die DVB-T2 HDTV Receivertechnologie gepaart mit Multimedia- und Netzwerkvielseitigkeit. Der Receiver empfängt freie und verschlüsselte TV- und Radioprogramme nach dem DVB-T2 HDTV HEVC Standard. Die USB Schnittstelle ermöglicht die Wiedergabe diverser Dateiformate aus den Bereichen Video, Audio und Bild. Per LAN in ein Heimnetzwerk eingebunden bietet der digiHD TT 5 IR Zugriff auf aktuelle Wetterdaten. Darüber hinaus verfügt der Receiver über eine Vielzahl benutzerfreundlicher Features wie EPI Programminfo, Kindersicherung und Plug & Play Installationsassistent. Dank energiesparender Netzteiltechnik liegt der Stromverbrauch der kompakten Box zu jeder Zeit im Minimalbereich.
TELESTAR digiHD TT 5 IR - DVB-Digital-TV-Tuner/Digital-Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
290 g
Produkttyp
DVB-Digital-TV-Tuner/Digital-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
7 Watt
Audiosystem
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung
Ausgabemodus
Stereo
Digital Player (Recorder)
Gerätetyp
Digital Player
Besonderheiten
USB-Flash-Drive-Wiedergabe
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Rückseite ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ SPDIF-Ausgang (TOS Link) - Rückseite ¦ Antenne (ICE-Anschluss) - Rückseite ¦ Netzwerk (RJ-45) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang (Mini-Phone 3,5 mm)
Steckplatz
Typ
Smart Card
TV-Tuner
Typ
Digitaler Tuner
Analogkanal - Voreinstellungen
5000
TV-Empfang
DVB-T2
System
Empfohlene Verwendung A/V-System
Zuhause
Kindersicherung
Ja
Videofunktionen
Videotext
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.