Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6901095
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12469
EAN/GTIN:
     4043619124695
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
AV Antennenkabel
Dieses Antennenkabel verbindet Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander.
Delock - Antennenkabel - SMA Stecker zu BNC Stecker - 3 m - Koax - Schwarz - 90° Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
RG-58A/U
Länge
3 m
Kabeltyp
Antennenkabel 90° Stecker
Impedanz
50 Ohm
Konnektivität
Anschluss
2 x SMA - Stecker
Stecker (zweites Ende)
2 x BNC - Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.