Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 8 HSG636BB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l A+ Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l A+ Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l A+ Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l A+ Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l A+ Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l A+ Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l A+ Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l A+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-6896741
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HSG636BB1
EAN/GTIN:
     4242002808383
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Dampfbackofen
Bosch Serie | 8 HSG636BB1 - Backofen - mit Dampffunktion - eingebaut - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 58.5 cm - mit Selbstreinigung - Klasse A+ - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Backofen - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
71 Liter
Hersteller
Bosch
Modell
HSG636BB1
Herdgröße
Groß
Energie Effizienzklasse
Klasse A+
Türtyp
Glastür
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Sicherheitsschalter, Restwärmeanzeige, Abschaltautomatik bei geöffneter Tür, Lüfterkühlsystem
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Backblech aus Emaille ¦ Rost ¦ Universalpfanne ¦ 2 x perforiertes Dampfgarblech ¦ Ungelochter Garbehälter
Kennzeichnung
VDE, Richtlinie 65/2014/EU
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Touchdisplay
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.5 cm
Tiefe
54.8 cm
Höhe
59.5 cm
Gewicht
40.811 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.6 kW
Kabellänge
1.2 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
66 cm
Tiefe (Versand)
69 cm
Höhe (Versand)
67.5 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Touch-Bedienung
Ja
Lage der Regler
Frontpaneel
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Email
Selbstreinigend
Ja (Trägerschicht, EcoClean)
Wassertankkapazität
1 Liter
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - 71 Liter - Klasse A+
Backofenrostpositionen
5
Anzahl der Garstufen des Geräts
12
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
81.2
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.87 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.69 kWh
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Anz. Schienen
1
Dampffunktion
Ja
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
55 cm
Mindesthöhe
58.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.375,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,96*
€ 1.925,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.588,57*
€ 1.890,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,24*
€ 1.774,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,42*
€ 1.709,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,83*
€ 1.637,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.