Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM DECT 510 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6896701
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61901
EAN/GTIN:
     4044144619014
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT Router
Erweiterungsmodul (Router)
Router
Die Basisstation LANCOM DECT 510 IP ist die ideale Lösung zur Einbindung von Gigaset DECT-Mobilteilen in kleinen und mittleren Unternehmen. Angeschlossen an den LANCOM Router erfolgt eine automatische Einrichtung und Konfiguration. An der Basisstation können dann bis zu 6 DECT-Mobilteile einfach registriert und Rufnummern individuell zugewiesen werden. Dabei kombiniert die LANCOM DECT 510 IP kabellose Telefonie mit außergewöhnlicher HD-Voice-Sprachqualität.
LANCOM DECT 510 IP - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP - 6 Leitungen - weiß - für LANCOM 1793VA-4G+
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Weiß
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
E-Mail-Client, Übertrag Telefonbuch
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. unterstützte Hörer
6
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10.5 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
120 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, RTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726
Servicequalität
Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Unterstützte Leitungen
6 Leitungen
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LANCOM 1793VA-4G+
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.