| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6874999 Herst.-Nr.: DA-90357 EAN/GTIN: 4016032382706 |
| |
|
| | |
| Universelle Wandhalterung zur voll flexiblen Ausrichtung des Monitors entsprechend Ihrer Betrachtungsposition durch drei enstellbare Ebenen. Der universale Wandhalter ermöglicht die Montage von LED, und LCD Monitoren und Fernsehern aller Marken bis zu einer Größe von 107 cm. DIGITUS DA-90357 - Befestigungskit (Neigungs-/Schwenkwandmontage) - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 48.3-106.7 cm (19"-42") Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 1.7 kg | | Packungsinhalt | Befestigungsteile | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 30 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Montagekomponenten | Neigungs-/Schwenkwandmontage | | Empfohlene Display-Größe | 48.3-106.7 cm (19"-42") | | Neigung | 15° | | Schwenken | 90° | | Anpassungen | Schwenk, Neigung | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, digitus lcd-wandhalterung, halterung tv |
| | |
| |