Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-90353 Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, 2 Federarme)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6874995
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90353
EAN/GTIN:
     4016032385370
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Universelle Tischklemmhalterung ermöglicht die Montage von LED und LCD Monitoren aller Marken bis zu einer Größe von 69 cm (27"). Dank des Arms mit Gasdruckfeder können Sie Ihren Monitor in jeder beliebigen Höhe fixieren.
DIGITUS DA-90353 - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, 2 Federarme) - für 2 LCD-Displays - Bildschirmgröße: 43-69 cm (17"-27") - Schreibtisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
89 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
4.7 kg
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
8 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, 2 Federarme
Empfohlene Display-Größe
43-69 cm (17"-27")
Neigung
90°
Schwenken
180°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Schreibtisch
Rotation
180°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.