| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6874990 Herst.-Nr.: DA-90348 EAN/GTIN: 4016032382669 |
| |
|
| | |
| Universeller Monitorständer zur flexiblen Aufstellung Ihrer Monitore am Arbeitsplatz mit einfacher horizontaler und vertikaler Neigungs- und Schwenkmöglichkeit. Passen Sie die Sichthöhe einfach Ihren Anforderungen an. Der Monitorständer ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. DIGITUS DA-90348 - Aufstellung - für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: 38.1-68.6 cm (15"-27") - Schreibtisch-Ständer Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 72.6 cm | | Tiefe | 46.6 cm | | Höhe | 31.6 cm | | Gewicht | 4.8 kg | | Farbe | Schwarz | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Aufstellung | | Max. Ladegewicht | 16 kg | | Empfohlene Verwendung | 2 LCD-Displays | | Empfohlene Display-Größe | 38.1-68.6 cm (15"-27") | | Neigung | 30° | | Schwenken | 90° | | Anpassungen | Schwenk, Neigung, schwenken | | Platzierung/Montage | Schreibtisch-Ständer | | Rotation | 360° | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, bildschirmschwenkarm digitus, tv standfuß, bildschirmständer schwarz |
| | |
| |