Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Vision 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2144674-BP
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20129
EAN/GTIN:
     4260041685031
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Sportkamera
Easypix GoXtreme Vision 4K - Action-Kamera - montierbar - 4K / 24 BpS - 12.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 30 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, Wireless LAN
Sensorauflösung Camcorder
12.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
16.0 MPix
Bildrate (max. Auflösung)
24 BpS
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 30 m
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Stativadapter, Montagearm, Unterwassergehäuse, Schutzrahmen, Befestigung für den Fahrradlenker, Clip, 2 Helmhalterungen
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Display
Typ
5 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1050 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
170 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Bewegungserkennungstechnologie, Zeitrafferaufnahme, Zeitlupenaufnahme
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.9 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
4.1 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
4608 x 3456 ¦ 4320 x 3240 ¦ 4032 x 3024 ¦ 3648 x 2736 ¦ 3264 x 2448 ¦ 2592 x 1944 ¦ 2048 x 1536 ¦ 640 x 480
Videoaufnahme
3840 x 2160 - 24 Bilder pro Sek. ¦ 2560 x 1440 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 120 Bilder pro Sekunde ¦ 1280 x 720 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 800 x 480 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480 - 240 Bilder pro Sekunde ¦ 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 320 x 240 - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
64 GB
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitverzögerte Aufnahme
Kameratyp
Montierbar
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Weitere Suchbegriffe: action cam
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,57*
€ 80,59*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 77,24*
€ 82,36*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 74,39*
€ 83,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 81,17*
€ 86,24*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 82,89*
€ 87,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EasyPix
55232
ab € 11,60*
Zubehör
EasyPix
55235
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.