Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr G 5216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr G 5216 Gefrierschrank Freistehend 472 l Weiß
Liebherr G 5216 Gefrierschrank Freistehend 472 l Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-6864769
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998921900
EAN/GTIN:
     9005382151112
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Die Liebherr-Gefriergeräte mit dynamischer und statischer Kühlung bieten perfekte Kälteleistung für gehobene Ansprüche. Die Temperatur kann im Bereich zwischen -14 °C und -28 °C gradgenau eingestellt werden. Hochwertige Materialien, optimierte und leistungsstarke Komponenten und die qualitativ erstklassige Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten optimale Lagerbedingungen für Tiefkühlprodukte.
Liebherr G 5216 - Gefrierschrank - Gefrierschrank - Breite: 75 cm - Tiefe: 75 cm - Höhe: 172.5 cm - 472 Liter - Klasse A+ - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß, Innenfarbe: Weiß
Produkttyp
Gefrierschrank - Gefrierschrank
Steuerung
Elektronisch
Türanschlag wechselbar
Ja
Gefrierraum netto
472 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
384 kWh
Klimaklasse
SN-ST
Gefrierleistung
****
Gesamtnutzinhalt netto
472 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Temperaturwarnfunktionen
Ja - akustisch, optisch
Türmerkmale
Integrierter Öffnungsmechanismus
Türangel
Rechts
Temperaturbereich
-28°C bis -14°C
Kompressorenanzahl
1
Kühlungstyp
Statische Kühlung
Energie Effizienzklasse
Klasse A+
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Gefrierschrank (aufrecht)
Tür Offen Alarm
Ja
Sound Pressure Level (SPL)
45 dB
Verschiedenes
Material
Stahl
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
Directive 1060/2010/EU
Innenisolierung Material
Kunststoff
Display
Typ
Digital
Display Platz
Vorne
Abmessungen und Gewicht
Breite
75 cm
Tiefe
75 cm
Höhe
172.5 cm
Gewicht
104 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
1.5 A
Energieverbrauch pro Tag
1.051 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
76.9 cm
Tiefe (Versand)
83.5 cm
Höhe (Versand)
180 cm
Gewicht (Versand)
110 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Oben
Gefrierfunktionen
Gefrierschubfächer Anz.
14
Gefrierfachböden/Einschubdetails
14 x Schublade - halbe Breite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.728,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.938,06*
€ 2.306,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.912,51*
€ 2.275,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,21*
€ 2.168,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,15*
€ 2.107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.728,46*
€ 2.056,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.