Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel Ego Freisprechtelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6855570
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101081
EAN/GTIN:
     7394001010773
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Das Konftel Ego ist ein persönliches Freisprechgerät, das auch für Huddle Rooms geeignet ist. Es ist kompakt und tragbar und passt einfach in Ihre Arbeitstasche, so dass Sie es überall mitnehmen können. Trotz seiner kompakten Größe besticht das Konftel Ego durch einen kristallklaren Sound – dank unserer einzigartigen OmniSound Klangtechnologie.
Konftel Ego - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
230 g
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Display
LCD
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Weiches Etui
Kabeldetails
USB-Kabel
Stromversorgung
Kapazität
1000 mAh
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Audioeingang - Daten
Ungerichtet
Richtwinkel
360°
Max. Schalldruck
90 dB
Frequenzgang
50 - 24000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102149
ab € 144,52*
Zubehör
Konftel
900102147
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.