Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

FMN B 122plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6854896
Hersteller:
     FMN
Herst.-Nr.:
     2212-2970
EAN/GTIN:
     4016139067360
FMN B 122plus ist ein komfortables Wandtelefon für den gewerblichem Einsatz. Das Telefon ist mit einer Tastatur ausgestattet und beherrscht beide gängigen Wahlverfahren (Impuls und Mehrfrequenz), so dass es flexibel sowohl als Einzelgerät als auch an einer analogen Telefonanlage eingesetzt werden kann. Komfortmerkmale wie Rufnummernspeicher, Kurzwahl und One-Touch-Wahlmöglichkeiten mit fest vordefinierten Rufnummern runden das Angebot ab. Der kompakte, geschlossene Korpus aus Kunststoff passt in Größe und Design in jedes Ambiente und an jede Wand: Mit nur zwei Schrauben und ohne Öffnen des Telefons befestigen Sie es überall dort, wo Sie telefonieren wollen, Tischtelefone aber zu unpraktisch wären.
FMN B 122plus - Telefon mit Schnur - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Hellgrau
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich
Telefonmerkmale
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG