Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape Desk Phone CP400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6850805
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C427
EAN/GTIN:
     4050026031133
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das größere Display und die individuellen Anpassungsmöglichkeiten machen dieses Telefon zur idealen Lösung für Büroarbeitsplätze und Teams.
Unify OpenScape Desk Phone CP400 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
OpenScape Voice
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Electronic hook switch (EHS)
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
9.4 cm (3.7")
Bildschirmauflösung
240 x 120 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
16
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
28.3 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
18.9 cm
Gewicht
1.12 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, SRTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729ab
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Adaptive jitter buffer (AJB)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.